※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業 18655117 RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業 18655117

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18655117 品番 RE
参考基準価格(税別)¥41,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PT370 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】152.4 質量(kg)5.7 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)8×6 呼び径(A)200×150 厚さt1(mm)8.2 厚さt2(mm)7.1 寸法ID1(mm)【内径】Φ199.9 寸法ID2(mm)【内径】Φ151 寸法OD1(mm)【外径】Φ216.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ165.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする