電池レスプルスイッチ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656088 品番DLW-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

施工性の向上
ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。
メンテナンスが不要、自己発電方式なので電池が不要。
電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。

質量(g)約180 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-40〜+60(結露なきこと) 外観PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする