電池レスプルスイッチ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656097 品番DLW-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

施工性の向上
ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。
メンテナンスが不要
自己発電方式なので電池が不要。
電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。
低温環境に対応
使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応しておりますので、
冷蔵・冷凍倉庫などで使用されている防熱扉の操作機としても使用可能です。
電波帯
928.85MHz帯の周波数を使用しており、異なる周波数帯の電波からの干渉を受けにくい特徴があります。
登録台数
受信機に登録可能な送信機は100台までです。
アンサーバック機能を搭載
受信機のLEDの消灯/点灯色と音により受信状態の確認ができます。
IPX5 相当の防水性能
防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。

質量(g)約195 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-40〜+60(結露なきこと) 外観PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする