UAG Appleウォッチストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18656210 品番 UAG-AWLP-BL/TI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン、使いやすさを兼ね備えたプロダクトはあなたのアクテビティを最大限にサポートします。
Apple純正のバンドにも採用されている高品質なFKMフルオロエラストマー素材を使用したAppleWatchストラップです。ステンレススチールの金具を使用し、安全に留められるタッククローザーを採用。デザイン性と機能性を兼ね備えたパーフォレーテッドデザインです。

仕様フルオロエラストマーについて:自動車、半導体産業、航空輸送、医療など様々な分野で活用されている優れた耐久性をもつフッ素系ゴム材料で、耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。また、高圧・化学薬品・その他流体(燃料を含む)に対して高い耐性を持つ。耐炎性・耐候性・耐オゾン性にも優れる 材質プレミアムFKMフルオロエラストマー材料、ステンレススチール ブルー/チタン 質量(g)約45 対応機種AppleWatch 49mm/46mm/45mm/44mm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×125〜190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする