T17BHNA マックスセラ・マイティ 煮物碗 マルケイ(国際化工) 18656225

※身のみです

マックスセラ・マイティ 煮物碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個花あかり容量(mL)490注文コード18656225品番T17BHNA
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使いやすい高強化磁器に、煮物碗と飯碗を追加。

食器の種類和食器材質高強化磁器種別花あかり容量(mL)490寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×56電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする