LEDライト VL-GZ142

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656271 品番L26622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。

付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド 仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階) 質量(g)385 電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh 外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112 光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯) バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階 色温度(K)2700-5400(4段階) バッテリー容量(Ah)5.4 LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅 演色指数(Ra)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする