ハイパワーライトプロ VLP-40W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656298 品番L27011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高照度COBランプビーズを採用し、40Wハイパワーで大光量・高演色性を実現。人物・商品・動画撮影で最大の魅力を発揮します。バッテリー内蔵でロケーション撮影にも対応。クーリングファンを内蔵し安心安全な長時間照明が可能です。

付属品本体、リフレクター、ACアダプター、ソフトディフューザー、ハンドグリップ、ボールヘッド雲台 仕様●冷却方:連続ファン駆動●本体取付:U1/4"カメラネジメス●演色性:約CRI95+ TLCI96+●照度中心距離1m(lx)(5400K時参考値):ノーマル:約1280、リフレクター:約3400、リフレクター+ディフューザー:約650●特殊モード:9種類エフェクト●調光(%)/調色(K):0-100連続/2500-6500 質量(g)約480 最大出力(W)40 外寸(mm)幅85×高さ85×奥行105 光源(mm)COBLEDランプビーズ(発光面:約25/COB 約105/RF) 電源バッテリーDC19V3.4A リチウムイオンバッテリー14.8V3400mAh マウントminiBowens仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする