XMINGスマートプロジェクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656316 品番XMM2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。
GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。
フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。

仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正 質量(kg)2.07 消費電力(W)定格100以下、待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207 保管温湿度範囲-20〜+55℃/90%以下 動作温湿度範囲0〜40℃/-80% 入力電源DC19V 6.32A 端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1 OSAndroidTV OS ワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetoothver.5.0 音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acoustics ストレージ2G DDR/16G eMMC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする