曜日別特売
G112IWD ミナモ マルチボール マルケイ(国際化工) 18656338

ミナモ マルチボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)122
容量(mL)420
高さ(mm)65
内容量1個注文コード18656338品番G112IWD
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。

形状食器の種類洋食器アイボリーホワイト容量(mL)420直径(Φmm)122高さ(mm)65電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする