エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
MagSafeアクセサリー対応 カチカチ回転リング付き背面ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656395
品番
AC-SE25-MRS BK
参考基準価格(税別)
¥3,164
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
スマホリング付き、カメラレンズプロテクトフレーム、耐衝撃、MagSafe対応
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、アルミニウム、マグネット
色
ブラック
質量(g)
(パッケージ込み)83
タイプ
背面ケース(マット)
関連資料:
カタログ(0.85MB)