エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エアージェイの スマホフィルム
iPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18656456
品番
VGN-25SE-MT
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
適合機種
iPhone16e、iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13
材質
表面:旭ガラス、吸着面:シリコン
質量(g)
(パッケージ込み)47
タイプ
アンチグレア(マット)
寸法(幅W×高さH)(mm)
68.4×143.6
透過率(%)
約83
表面硬度
9H
ガラス厚(mm)
0.33
関連資料:
カタログ(0.77MB)