iPHone16e ブルーライトカット液晶保護ガラスパネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18656465 品番VGN-25SE-BL
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 質量(g)(パッケージ込み)47 タイプブルーライトカット 寸法(幅W×高さH)(mm)68.4×143.6 透過率(%)約90 表面硬度9H ガラス厚(mm)0.33
関連資料:カタログ(0.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする