iPHone16e スーパークリア液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18656481 品番VF-25SE-CL
参考基準価格(税別)¥1,073 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン 厚さ(mm)【フィルム】0.3 質量(g)(パッケージ込み)19 タイプスーパークリアフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9 透過率(%)約90
関連資料:カタログ(0.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする