※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
PVC角ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
材質
U-PVC
注文コード
18656499
品番
PVCN40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のねじ込みニップル
材質
U-PVC
使用温度(℃)
常温
接続方式
ネジ
呼び径(A)
40
適合配管
塩ビ配管専用
関連資料:
納入仕様書(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材