※代表画像

PVC角ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 材質HI-PVC 注文コード18656508 品番HI-PVCN50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び径・材質4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のねじ込みニップル

材質HI-PVC 使用温度(℃)常温 接続方式ネジ 呼び径(A)50 適合配管塩ビ配管専用
関連資料:納入仕様書(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする