曜日別特売
J13PA メラミン食器 パレット ボール マルケイ(国際化工) 18656602

メラミン食器 パレット ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18656602品番J13PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660

低学年から、中・高生まで年齢を問わず好まれるベーシックなデザインが人気です。

食器の種類洋食器材質メラミン形状容量(mL)380サイズ(cm)13寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする