SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656657 品番SST-LD04-B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・270° パノラマ式強化ガラス展示
・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応
・280mmラジエターとの互換性
・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます

仕様
●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm
・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7 RoHS指令(10物質対応)対応 拡張スロット数5 冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする