COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656666 品番CGR-GMX-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・「GLE」1000W電源ユニット
・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載
・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率
・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価
・100%日本メーカー製コンデンサ採用
・高い静音性のHDBファン搭載
・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル
・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応
・各種保護機能搭載
・製品寸法:150×150×86mm

仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB) 寸法(mm)150×150×86 質量(kg)2.65 品名GLE 1000 最大出力(W)合計:1000 入力電圧(V)AC100-240 保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4 入力電流(A)15-7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする