COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656691 品番 CGR-GEXP-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。

品名GEX PRO 750 最大出力(W)合計:750 入力電流(A)10-5 仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)2.12 入力電圧(V)AC100-240 保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする