仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2質量(kg)13.15品名Xpanstor 12R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647入力電圧(V)100 to 240 AC動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)5~95(non-condensing)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EACベイ数12電源ユニット650W x2