草かきだす君

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18656727 品番35121
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!
すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。
土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。

用途
コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。
コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。
コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。
敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする