サンプル画像

BEH-3325-3/4 BE-fitブレードホース用締付継手 アオイ 18656919 BEH-3325-3/4 BE-fitブレードホース用締付継手 アオイ 18656919

BE-fitブレードホース用締付継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(R) 寸法L(mm)64.5 注文コード18656919 品番BEH-3325-3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は接続ねじ・寸法Lなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様負圧(Kpa):-100 材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES 穴径(Φmm)最小:17 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)64.5 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)18 寸法F(mm)18.5 接続ねじ(R) 寸法HEX(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホース径(Φmm)33×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする