D83MB メロウブロック 長角皿 マルケイ(国際化工) 18656934

メロウブロック 長角皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ
短辺(mm)112
内容量1個注文コード18656934品番D83MB
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。

形状長角皿食器の種類和食器メロウブロックサイズ高さ(mm)17短辺(mm)112長辺(mm)153電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする