商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 耕うん機
ビーカムの 電池・充電式耕うん機
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18657488
品番
JDC-40MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリー
寸法(mm)
375×410×1370
質量(kg)
8
刃径(Φmm)
耕うん:180
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
140
定格時間(分)
30
耕うん幅(mm)
355
注意
※こちらの商品はバッテリーのみ付属となっております。充電器をお求めの際は充電器単品の商品ページをご確認ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300