E26キャラバン プレミアムGX ステップパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック縞鋼板 注文コード18657655 品番26-CG65-135-219
参考基準価格(税別)¥8,046 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

【商品の特徴】
E26キャラバン プレミアムGX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
日産 E26 NV350 キャラバン
・プレミアムGX

用途車体の保護 ブラック縞鋼板 使用燃料ガソリン車/1・2型ディーゼル車
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※商品ページの画像は、1・2・3型ガソリン車/1・2型ディーゼル車用を掲載しております。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする