9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18657741 品番78303MR
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。
丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。
収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。
ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。

用途自動車の整備などに最適 付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm) 仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm 質量(kg)20.1 内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする