曜日別特売
46302MR 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn 18657759

46302MR 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn 18657759
46302MR 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn 18657759
46302MR 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn 18657759
46302MR 9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs Autobahn 18657759

9.5SQ スターターツールセット レッド 46pcs

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード18657759品番46302MR
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。
移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。
スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。
EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。

用途自動車の整備などに最適仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付質量(kg)12.5内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする