7段引出しデラックスローラーキャビネット レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18657820 品番26701DRD
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

豊富な収納力、デラックスワイドタイプ!引出しはベアリング方式を採用しています。
『26701DRD』は、長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディのデラックスローラーキャビネットです。引出しは軽くスムーズなベアリング方式。また、不意な飛び出しを防ぐ新型ロック機構を採用しています。
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディ / 引出しは軽くスムーズなベアリング方式を採用 / 不意な飛び出しを防ぐ新型ロック機構を採用

用途自動車の整備などに最適。整備工具の収納に。 質量(kg)75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーツールキャビネット】825×460×975【引出し寸法】723×406×75 / 723×406×150 耐荷重(kg)【キャスター(4個)】1000 引出し耐荷重(kg)約70
注意
※こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする