9.5SQ 絶縁工具セット 5PC.

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18657838 品番P-E305A
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HV・EV車の整備に適した絶縁工具セット!特殊皮膜加工で薄肉設計を実現しました。
『P-E305A』は、EN60900やIEC60900といった適合規格に合格し、HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に適した5pc絶縁工具セットです。
摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上しています。
EN60900やIEC60900の適合規格に合格 / ハードインジェクション加工(強固な皮膜一層仕様) / 特殊皮膜加工は薄肉設計を実現 / 狭い場所での使い勝手も向上 / 耐久性向上

用途自動車の整備などに最適。HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に。 セット内容ER3250絶縁ラチェットハンドル(250mm)/ER3150絶縁エクステンションバー(150mm)/ES3080絶縁ソケット(8mm)/ER3100絶縁ソケット(10mm)/ER3120絶縁ソケット(12mm) 差込角(mm)9.5
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする