エアブローガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18657917 品番MAG-320
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン
『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばす/機械や設備などを清潔に保つ/軽量で使いやすい

用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 全長(mm)455 シャフト長さ(mm)320 危険物の類別非危険物
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする