コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18658030 品番AW-160E
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。
『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。
バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。
ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。
暗所でも楽々作業LEDライト付。
レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。

用途自動車の整備などに最適 付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース 仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170〜90Nm モード2100〜250Nm ※打撃約1〜2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0〜3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s バッテリー容量(Ah)2
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする