コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18658039 品番AP-2600
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。
『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。
速度モード切替機能 Lモード:回転数0〜2,000PRM/Hモード:0〜5,500RPM。
ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。
バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。

用途自動車の整備などに最適 付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース 全長(mm)176(マジックパッド含む) 質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g) 電圧(V)DC20 全高(mm)225 モーターブラシレスモーター 回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0〜2000/Hモード 0〜5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分 バッテリー容量(Ah)2 パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm 充電時間(分)満充電約45 危険等級V 電池パックリチウムイオン電池 2Ah 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする