3/8"スピンロックソケットレール(ダブル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18658057 品番SLSRW-20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ツールチェストの外側や磁石のくっつく所であればどこでも使うことができる便利なアイテムです。
整理保管に便利な強力磁石付きのダブルソケットレール。
ソケット類の抜き差しはソケット類をひねってロック・アンロックするスピンロック式を採用しています。

用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。 仕様■全長360mm ■3/8"(9.5mm)差込角 ■最大20個のソケット類を収納可能 ■底面は強力マグネット付
注意
※本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする