※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18658100
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】38.1【中心から端面までの距離M】38.1
質量(kg)
0.221
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1×3/4
呼び径(A)
25×20
厚さt1(mm)
3.2
厚さt2(mm)
2.8
寸法ID1(mm)
【内径】Φ27.6
寸法ID2(mm)
【内径】Φ21.6
寸法OD1(mm)
【外径】Φ34
寸法OD2(mm)
【外径】Φ27.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材