※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18658599
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】28.6【中心から端面までの距離M】28.6
質量(kg)
0.119
色
黒
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
3/4×1/2
呼び径(A)
20×15
厚さt1(mm)
2.9
厚さt2(mm)
2.8
中心から端面までの距離 C(mm)
28.6
中心から端面までの距離 M(mm)
28.6
寸法ID1(mm)
【内径】Φ21.4
寸法ID2(mm)
【内径】Φ16.1
呼び厚さ
SCH40
寸法OD1(mm)
【外径】Φ27.2
寸法OD2(mm)
【外径】Φ21.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材