※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658705 TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658705

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18658705 品番 TR
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】44.5 質量(kg)0.716 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)2×3/4 呼び径(A)50×20 厚さt1(mm)3.9 厚さt2(mm)2.9 中心から端面までの距離 C(mm)63.5 中心から端面までの距離 M(mm)44.5 寸法ID1(mm)【内径】Φ52.7 寸法ID2(mm)【内径】Φ21.4 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ60.5 寸法OD2(mm)【外径】Φ27.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする