※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658915 TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658915

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18658915 品番 TR
参考基準価格(税別)¥48,120 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】108 質量(kg)5.71 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)5×2-1/2 呼び径(A)125×65 厚さt1(mm)6.6 厚さt2(mm)5.2 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 中心から端面までの距離 M(mm)108 寸法ID1(mm)【内径】Φ126.6 寸法ID2(mm)【内径】Φ65.9 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ139.8 寸法OD2(mm)【外径】Φ76.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする