※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658976 TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18658976

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18658976 品番 TR
参考基準価格(税別)¥64,230 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】130.2 質量(kg)8.67 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)6×4 呼び径(A)150×100 厚さt1(mm)7.1 厚さt2(mm)6 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 中心から端面までの距離 M(mm)130.2 寸法ID1(mm)【内径】Φ151 寸法ID2(mm)【内径】Φ102.3 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ165.2 寸法OD2(mm)【外径】Φ114.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする