※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18659001 TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18659001

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18659001 品番 TR
参考基準価格(税別)¥131,040 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】152.4 質量(kg)15.5 種類突合せ溶接式管継手 規格JIS規格外品 呼び径(B)8×3 呼び径(A)200×80 厚さt1(mm)8.2 厚さt2(mm)5.5 中心から端面までの距離 C(mm)177.8 中心から端面までの距離 M(mm)152.4 寸法ID1(mm)【内径】Φ199.9 寸法ID2(mm)【内径】Φ78.1 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ216.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ89.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする