※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18659071
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】47.6【中心から端面までの距離M】47.6
質量(kg)
0.478
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1-1/4×1/2
呼び径(A)
32×15
厚さt1(mm)
4.9
厚さt2(mm)
3.9
寸法ID1(mm)
【内径】Φ32.9
寸法ID2(mm)
【内径】Φ14.3
寸法OD1(mm)
【外径】Φ42.7
寸法OD2(mm)
【外径】Φ21.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材