※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業 18659475 RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業 18659475

溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18659475 品番 RC
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質FSGP 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】63.5 質量(kg)0.177 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)1-1/2×1/2 呼び径(A)40×15 厚さt1(mm)3.5 厚さt2(mm)2.8 寸法ID1(mm)【内径】Φ41.6 寸法ID2(mm)【内径】Φ16.1 寸法OD1(mm)【外径】Φ48.6 寸法OD2(mm)【外径】Φ21.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする