※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 古林工業 18660105 RC 溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 古林工業 18660105

溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18660105 品番 RC
参考基準価格(税別)¥11,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質PT370 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】101.6 質量(kg)1.27 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)4×2 呼び径(A)100×50 厚さt1(mm)6 厚さt2(mm)3.9 寸法ID1(mm)【内径】Φ102.3 寸法ID2(mm)【内径】Φ52.7 寸法OD1(mm)【外径】Φ114.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ60.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする