槌屋ヤック
槌屋ヤックの 車種専用アクセサリー
ZN8 GR86/ZD8 BRZ専用スマートフォンホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18660891
品番
SYTS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
専用設計で、メーターパネル左側にピッタリフィットします。
用途
幅60mm〜88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールドできます。(対応総重量300g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転させることができます。
ダンパー内蔵により、ボタンを押すとアームがゆっくりと開きます。
アームは内装に合わせたシルバー塗装仕上げです。
注意
※本製品はGR86(ZN8)・BRZ(ZD8)の右ハンドル車専用です。
※調査日(2024年11現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※メーターパネル周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
※目安として総重量が300g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
商品説明動画
参考になった