曜日別特売
E213IWC クリスタ 3連プレート マルケイ(国際化工) 18661633

クリスタ 3連プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18661633品番E213IWC
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状長角皿食器の種類洋食器アイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×120×29電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする