曜日別特売
G132CNO コモンKOBANA ユニボール 小 マルケイ(国際化工) 18662123

コモンKOBANA ユニボール 小

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662123品番G132CNO
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。

形状食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×102×38電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする