マルケイ(国際化工)
ベリチャイルド 両手付カップ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18664668
品番
540BC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
容量(mL)
230
食器の種類
子供用食器
色
コトリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×95×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○