曜日別特売
STO/TC(CE)#18X2C BW STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線 18666649

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(30m)芯数2芯注文コード18666649品番STO/TC(CE)#18X2C BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。

用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。サイズAWG18定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯芯数2芯識別色識別方式仕上外径(mm)9.1シース色導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)2.8
関連資料:(0.6MB)
注意
※線芯識別方式:色識別(BW=黒 白 BWG/Y=黒 白 緑/黄 BWRG/Y=黒 白 赤 緑/黄) ナンバリング識別(B=黒色にナンバリング B(G/Y)=1芯だけ緑/黄でその他は黒色にナンバリング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする