マルケイ(国際化工)
ラーメン鉢
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666892
品番
L53KF
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
中華食器
色
紅福
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○