マルケイ(国際化工)
ラーメン鉢
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18666908
品番
L53SEK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
中華食器
色
青華
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○