マルケイ(国際化工)
高台皿 5寸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18668274
品番
D150TK
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
蛸唐草
直径(Φmm)
151
高さ(mm)
21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○